ロックナットレンチ 26 30のおすすめ人気ランキング

2026/03/21更新
106件の「ロックナットレンチ 26 30」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリング ナット 工具」、「ロックナットレンチ」、「センターロックナットレンチ」などの商品も取り扱っております。
クラッチの分解や組付けに使用する専用工具です。
用途クラッチの分解や組付けに 材質 合金鋼 差込角(mm) 12.7 外径×内径(Φmm) 36×30、32×26 適合車種 プレスカブ、スーパーカブ、C50カスタム A-C50 ビジネス MD50 MD70 MD90 ダックス A-AB26 ゼルビス、VT250F MC25 ジェイド、CB250F、CBR250RR MC22、MC23 RVF400R、RVF NC35 NAS750、ナイトホーク RC39 CB750、VF750Cマグナ RC43
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

クラッチのオーバーホール時の必需品!両口タイプと違って、オフセットが小さくて力を掛けやすいです。 HONDAミニバイクのクラッチの分解や組み付け時のロックナット(クラッチセンターナット)のゆるめはもちろん締め付けに便利な工具です。
用途ミッション車専用 外径×内径(Φmm) 30×24 差込角(mm[inch]) 9.5[3/8] 代表車種 ・モンキー / モンキーR / モンキーRT・ ゴリラ(フレームNo.Z50J-1300017~)・NSR50 / NSR80・ NS-1・ NS50F・MBX50・ CRM50 / CRM80
1個
729 税込802
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
差込角(mm) 9.5 外径×内径(Φmm) 30×24 代表車種 モンキー/バハ、ゴリラ(フレームNo.Z50J-1300017~)、モンキーR/RT など
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

クラッチの分解や組付けに使用する専用工具です。ホンダ専用です。
用途クラッチの分解や組付けに 材質 合金鋼 差込角(mm) 12.7 外径×内径(Φmm) 30×24、25×20 適合車種 ホンダミニバイク( TL125s、FTR223、クロスカブ110、GPX POPz 125、MSX125、スーパーカブJA10)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

用途フロントハブの4穴付きナット脱着用ベアリングナット 差込角(mm) 12.7 ピン径(Φmm) 6 適合車種 スズキ(ジムニー)JA12・JA22・JB23・1300cc用 純正品番 43461-82CB0・43461-60A01 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

トラスコ品番 811-7661 全長(mm) 72 差込角(mm) 1/2"(12.7mm)SQ 寸法D1(Φmm) 28.5 寸法D2(Φmm) 27 寸法D3(Φmm) 22 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷


差込角(mm) 12.7 全長(mm) 60 寸法D1(mm) 1:22、2:26、3:30、4:33、5:37、6:44、7:50、8:56、9:63、10:69、11:75 寸法D2(mm) 1:15.5、2:18.5、3:21.5、4:25、5:27.5、6:33.5、7:38.5、8:44.5、9:50.5、10:55.5、11:61.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法ZL(mm) 1:2.9、2:2.8、3:3.8、4:3.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:4.8、9:5.8、10:5.8、11:5.8 寸法ZB(mm) 1:3.3、2:3.8、3:4.3、4:4、5:5.8、6:5.3、7:5.8、8:5.8、9:6.3、10:6.8、11:6.8
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷


スペシャルクラッチ、乾式クラッチ、強化クラッチ及びホンダ車ミニバイク(マニュアルミッション車)のクラッチ分解、組立て時にロックナットを緩めたり締め付けたりする際に使用する工具です。
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ホンダ系ミッション車のクラッチセンターロックナット脱着の際に必要な専用工具です。クラッチアウターホルダーと共に使用して下さい。 1/2インチ(12.7mm)トルクレンチを使用して下さい。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピン幅が10~30mmまでの可変式ですので、1丁で各社のロットナットの脱着が可能です。
用途ロックナットの脱着用 使用範囲(mm) 10~30 トラスコ品番 232-5705 質量(g) 148
1丁
749 税込824
当日出荷



4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
差込角(mm) 9.5 内径(Φmm) 18.3 外径 24mm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

フロントハブの4穴付きナット脱着用ベアリングナットです。
用途ベアリングナットの着脱に 寸法(mm) (ピン中心から中心)50 質量(g) 420 差込角(mm) 12.7 ピン径(Φmm) 6 適合車種 スズキ ジムニー
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

セット内容 (ソケット)11個、FUT#00~FUT#10、(ラチェットハンドル)2本、FUTR-3/8FUTR-1/2、(エクステンションバー)2本、FUTE-3/8FUTE-1/2、(スチールケース)1箱 最大トルク(N・m) (ラチェットハンドルFUTR-3/8)176、(ラチェットハンドルFUTR-1/2)490。(エクステンションバーFUTR-3/8)137、(エクステンションバーFUTR-1/2)382 ソケット内容 FUT#00(M10×P0.75)、FUT#01(M12×P1.0)、FUT#02(M15×P1.0)、FUT#03(M17×P1.0)、FUT#04(M20×P1.0)、FUT#05(M25×P1.5)、FUT#06(M30×P1.5)、FUT#07(M35×P1.5)、FUT#08(M40×P1.5)、FUT#09(M45×P1.5)、FUT#10(M50×P1.5) ケース寸法(mm) 400×150×70 差込角(sq.) 9.52、12.7
1セット
56,980 税込62,678
当日出荷

従来品よりも薄口タイプになります。黒色クロム処理がされているため、錆にくい仕様になります。
用途ホイールナットの脱着に 全長(mm) 400×400 質量(kg) 約1.3 ソケットサイズ(mm) 17(薄口)×19(薄口)×21(薄口)×21(標準) ソケット径(Φmm) (外径)約24.6、26.6、28.6、30.6
1本
999 税込1,099
当日出荷